• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 36mm L.57mm

Artikel-Nr.: 25010036
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25010036
EAN / GTIN 4018754015771
Herstellernummer 25010036
L-Nummer L60010 1214

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, brüniert
  • d1: 54,9 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 57 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 32 mm
  • Gewicht: 545 g
  • Schlüsselweite [mm]: 36 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb