• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFAIL 180C-5T38DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500734
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500734
    EAN / GTIN 7291075116700
    Herstellernummer 2500734
    L-Nummer L23920 1812

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 76.5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 180 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 11.9 mm
    • Kopflänge (LH) 42.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 76.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb