• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFAIL 130C-5T38DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500732
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500732
EAN / GTIN 7291075116687
Herstellernummer 2500732
L-Nummer L23920 1873

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 76.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 180 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 130 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 38 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 11.9 mm
  • Kopflänge (LH) 42.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 76.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb