• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 6L-T22-JHP Adapter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500715
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500715
    EAN / GTIN 7291075310122
    Herstellernummer 2500715
    L-Nummer L23920 1690

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 47.7 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.35 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
    • Funktionsbreite (WF) 4.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 47.7 mm
    • Schafthöhe (H) 33 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb