GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 250060 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7140-2
    Schneidstoff HM
    Beschichtung beschichtet
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher VS
    Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250060 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263290599
    Herstellernummer 250060 HB7140-2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb