• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGHR 1616-16-3T6 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen und Plandrehehn, Dmin 12 mm

Artikel-Nr.: 2500594
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500594
    EAN / GTIN 7291075112078
    Herstellernummer 2500594
    L-Nummer L23920 2866

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 25 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 16 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 15 mm
    • Kopflänge (LH) 19 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb