{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250058 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749255 | |
Herstellernummer | 250058 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
374 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Spanbrecher | VS | VS | MF |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |