• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHL 25-52-5T14 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2500567
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500567
    EAN / GTIN 7291075033496
    Herstellernummer 2500567
    L-Nummer L23920 2680

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 75 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 52 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 23.5 mm
    • Kopflänge (LH) 32.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb