GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 250052 HB7130-2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
458 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250052 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263121374
Herstellernummer 250052 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb