GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 250050 HB7035-1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,06 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250050 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873804
Herstellernummer 250050 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7035-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7035-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,06 €
ab 10  St.
7,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,06 €
ab 10  St.
7,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,06 €
ab 10  St.
7,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,06 €
ab 10  St.
7,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
8,88 €
ab 10  St.
7,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
5,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
875 Stück sofort lieferbar
5,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
743 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
9,06 €
ab 10  St.
7,55 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM HM
Schnittbedingung stark unterbrochen leicht unterbrochen kontinuierlich kontinuierlich leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Spanbrecher SS SS SS VS VS MF PF VS
Hauptanwendung P P P M M M P M
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb