• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIIR 38.1C-612 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500492
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500492
EAN / GTIN 7291075091618
Herstellernummer 2500492
L-Nummer L23920 1194

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Schneidbreite max. (CWX) 1/4″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.236″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.472″
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/4″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.236″
  • Funktionsbreite (WF): 1.23″
  • Dmin Abstechen 2.08″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb