• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFFL 95-5T35 Schneidenträger für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500365
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500365
    EAN / GTIN 7291075032468
    Herstellernummer 2500365
    L-Nummer L23920 2316

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 130 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 95 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb