• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHPL 20M Abgewinkelte Klemmhalter für geringe Bearbeitungstiefen zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2500260
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2500260
    EAN / GTIN 7291075032505
    Herstellernummer 2500260
    L-Nummer L23920 2205

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite max. (CWX) 6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 2000 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 20 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 6 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
    • Funktionsbreite (WF) 25.3 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 20 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb