• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFHPL 19M Abgewinkelte Klemmhalter für geringe Bearbeitungstiefen zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2500256
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500256
EAN / GTIN 7291075091687
Herstellernummer 2500256
L-Nummer L23920 321

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.236″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.118″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 78.74″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.95″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.236″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
  • Funktionsbreite (WF): 0.96″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb