{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PCBNR/L 1616H09 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3.. | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Unterlegplatte | 259031 27 | |
Kniehebel | 259015 9 | |
Kniehebelschraube | 259018 6 | |
Feder-Set | 259044 5 | |
Federstift-Set | 259047 3 | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250021 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197781840 | |
Herstellernummer | 250021 16/09 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |