{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PCLNR/L 1620X12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 81 mm | |
Unterlegplatte | 259031 11 | |
Kniehebel | 259015 3 | |
Kniehebelschraube | 259018 2 | |
Feder | 259046 1 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250013 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197649805 | |
Herstellernummer | 250013 16/12 |