{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | DCLNR/L 2025X12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Unterlegplatte | 259031 11 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259025 1 | |
Pratze | 259038 7 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250010 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197648334 | |
Herstellernummer | 250010 20/12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |