• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Zählwerkanzeige 0-25 mm

Artikel-Nr.: 250-301
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250-301
EAN / GTIN 4946368064765
Herstellernummer 250-301
L-Nummer L40010 160

Beschreibung

Beschreibung:

Bei diesem Messgerät handelt es sich um eine Einbaumessschraube mit mechanischer Ziffernanzeige und Ratsche.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 25
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse Seidenmattverchromt
Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb