• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Handgriff SLS 5mm

Artikel-Nr.: 249.G5SLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 249.G5SLS
EAN / GTIN 3662424051531
Herstellernummer 249.G5SLS
L-Nummer L60130 9936

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Langer Schaft
  • Schlagkopf auf 43 HRc gehärtet
  • Schaft auf 58 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 4.95
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 70
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb