• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Handgriff SLS 3mm

Artikel-Nr.: 249.G3SLS
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 249.G3SLS
    EAN / GTIN 3662424051517
    Herstellernummer 249.G3SLS
    L-Nummer L60130 9935

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
    • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
    • Langer Schaft
    • Schlagkopf auf 43 HRc gehärtet
    • Schaft auf 58 HRc gehärtet

    Merkmal:

    • A [mm]: 2.95
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 45
    • L2 [mm]: 105
    • Gewicht in Gramm: 65

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb