• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Handgriff SLS 2 mm

Artikel-Nr.: 249.G2SLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 249.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051500
Herstellernummer 249.G2SLS
L-Nummer L60130 11107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Langer Schaft
  • Schlagkopf auf 43 HRc gehärtet
  • Schaft auf 58 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 1.95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb