• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radlager-Montagewerkzeug Ø 85 mm

Artikel-Nr.: 2480239
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2480239
EAN / GTIN 4046459093565
Herstellernummer 2480239

Beschreibung

Beschreibung:

Das Radlager-Montagewerkzeug ermöglicht den schnellen und sicheren Einbau von Radnaben-Lagereinheiten (mit oder ohne Sperrkranz) ohne diese zu beschädigen., Die besondere Konstruktion des Werkzeuges gewährleistet, dass beim Einbau die aufgewendete Einpresskraft nur auf den Lageraußenring und nicht auf die Radnabe wirkt., Eine Beschädigung des Lagers wird somit verhindert., Ohne diesen Werkzeugsatz ist der fachgerechte Einbau der Radnaben-Lagereinheit nahezu unmöglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb