• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber einteilig Spitze 5,9 mm

Artikel-Nr.: 248.6
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 248.6
    EAN / GTIN 3148511593103
    Herstellernummer 248.6
    L-Nummer L60130 737

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Achtkantschaft, Spitze aus hochwiderstandsfähigem Spezialstahl, auf 53 - 55 HRC gehärtet
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • Gewicht in Gramm: 70
    • Gewicht in Kilogramm: 0,070

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb