• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspanngerät

Artikel-Nr.: 2479931
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2479931
EAN / GTIN 4046459046738
Herstellernummer 2479931

Beschreibung

Beschreibung:

Der Federspanner KL-2000 SP, inkl. Federhalterpaare KL-1510 SP Gr. 1N und KL-1520 SP Gr. 2N, eignet sich zum Wechseln von rechtssteigenden Schraubenfedern mit Feder-Ø 65 (innen) - 195 (außen) mm* und Stoßdämpfern an PKW Fahrwerkssystemen., * In Verbindung mit Zubehör Federhalter., Durch die rutschhemmenden Schutzeinlagen wird ein Herausdrehen der Feder sowie eine Beschädigung der empfindlichen Feder-Oberflächenbeschichtung verhindert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb