• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydr. Pumpe, luftbetrieben mit Manometer

Artikel-Nr.: 2478730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2478730
EAN / GTIN 4046459067474
Herstellernummer 2478730
L-Nummer L60160 6538

Beschreibung

Beschreibung:

Die luftbetriebene Hydraulikpumpe KL-0215-36 M28 kann als Antrieb für einen Hydraulik-Zylinder verwendet werden., Zum Antrieb der Hydraulikpumpe wird Pressluft verwendet. Die Bedienung erfolgt über ein Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb