• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Durchschlaeger Spitze 8 mm

Artikel-Nr.: 247.8
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
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 247.8
    EAN / GTIN 3148511591208
    Herstellernummer 247.8
    L-Nummer L60130 6583

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Achtkantschaft
    • Schaft auf 54 - 58 HRC gehärtet
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 8
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • Gewicht in Gramm: 100
    • Gewicht in Kilogramm: 0,100

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb