• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Durchschlaeger Spitze 2 mm

Artikel-Nr.: 247.2
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
Produktart Durchtreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 247.2
EAN / GTIN 3148511590003
Herstellernummer 247.2
L-Nummer L60130 6579

Beschreibung

Beschreibung:

  • Achtkantschaft
  • Schaft auf 54 - 58 HRC gehärtet
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 2
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 62
  • Gewicht in Kilogramm: 0,060

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb