• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungszapfen 2,9 mm

Artikel-Nr.: 246.3
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 246.3
EAN / GTIN 3148511587102
Herstellernummer 246.3
L-Nummer L60130 239

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Schwerspannstiften
  • Härte je nach Abmessungen 53 - 58 HRC für eine perfekte Dämpfung der Stoßwelle
  • Achtkantschaft
  • verzinkt

Merkmal:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 45
  • Gewicht in Kilogramm: 0,045

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb