• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungszapfen 1,9 mm

Artikel-Nr.: 246.2
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 246.2
    EAN / GTIN 3148511587003
    Herstellernummer 246.2
    L-Nummer L60130 238

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Führungszapfen auf dem Schaft des Splinttreibers dient zum perfekten Zentrieren des Werkzeugs auf Schwerspannstiften
    • Härte je nach Abmessungen 53 - 58 HRC für eine perfekte Dämpfung der Stoßwelle
    • Achtkantschaft
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 1,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 30
    • Gewicht in Gramm: 45
    • Gewicht in Kilogramm: 0,045

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb