• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraublocher Durchmesser 12mm

Artikel-Nr.: 245A.T12
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 245A.T12
EAN / GTIN 3148511582312
Herstellernummer 245A.T12
L-Nummer L60130 1195

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraublocher zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen Ø 12 mm

Merkmal:

  • d [mm]: 12
  • max. Leistung Ø [mm]: 21
  • Für: 245.J1 - 245.J2
  • mit Innengewinde: Ø 21 mm
  • Gewicht in Gramm: 20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb