• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlblech-Werkstattwagen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 2456-7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 2456-7016
EAN / GTIN 4017976424569
Herstellernummer 2456-7016

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016. Mit 1 zweitürigen Stahlschrank ohne Mitteltrennwand, 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. Öffnungswinkel max. 120°. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 20 mm stark. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg.

Merkmal:

Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb