• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg.

Artikel-Nr.: 24506
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24506
EAN / GTIN 4010995245061
Herstellernummer 24506
L-Nummer L60070 368

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Anwendung: Zum Verschrauben von TORX® Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
    Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T10H x 80 mm (01300)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T15H x 80 mm (01301)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T20H x 100 mm (01302)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T25H x 100 mm (01303)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T30H x 115 mm (01305)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge T40H x 130 mm (01306)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb