• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung E16

Artikel-Nr.: 24425 E16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24425 E16
EAN / GTIN 4991644621842
Herstellernummer 24425 E16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 21,9 mm
D1: 19 mm
Länge: 11,8 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E16
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb