• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung E14

Artikel-Nr.: 24425 E14
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24425 E14
EAN / GTIN 4991644621835
Herstellernummer 24425 E14
L-Nummer L60050 6853

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Länge: 10,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E14
Innentorx
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb