• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (Torx) E- 6

Artikel-Nr.: 2440T E- 6
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2440T E- 6
EAN / GTIN 4991644005123
Herstellernummer 2440T E- 6
L-Nummer L60050 5560

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 31,9 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 8 mm
Länge: 5,4 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
E- 6
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb