• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (mm) 9 mm

Artikel-Nr.: 2440M 9mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2440M 9mm
EAN / GTIN 4991644004065
Herstellernummer 2440M 9mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 34 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 13 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 9 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb