• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (Zoll) 9/16″

Artikel-Nr.: 2440A 9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2440A 9/16
EAN / GTIN 4991644004386
Herstellernummer 2440A 9/16
L-Nummer L60050 9886

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 19,2 mm
Länge: 10,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 9/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb