• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (Zoll) 1/4″

Artikel-Nr.: 2440A 1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2440A 1/4
EAN / GTIN 4991644004317
Herstellernummer 2440A 1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 33 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 9,8 mm
Länge: 6,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb