• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 20 mm

Artikel-Nr.: 24400M 20mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24400M 20mm
EAN / GTIN 4991644621149
Herstellernummer 24400M 20mm
L-Nummer L60050 9394

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 26 mm
D1: 27,9 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 20 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb