• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 3/4″

Artikel-Nr.: 24400A 3/4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24400A 3/4
EAN / GTIN 4991644621361
Herstellernummer 24400A 3/4
L-Nummer L60050 8302

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 38 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 26,6 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb