• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 15/16″

Artikel-Nr.: 24400A 15/16
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24400A 15/16
EAN / GTIN 4991644621385
Herstellernummer 24400A 15/16
L-Nummer L60050 10874

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 42 mm
Dimension D2: 30 mm
D1: 32,9 mm
Länge: 17 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 15/16″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb