• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 1/2″

Artikel-Nr.: 24400A 1/2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24400A 1/2
EAN / GTIN 4991644621323
Herstellernummer 24400A 1/2
L-Nummer L60050 10545

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 19 mm
Länge: 10,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb