• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T50 x 232 mm

Artikel-Nr.: 24325
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24325
EAN / GTIN 4010995243258
Herstellernummer 24325
L-Nummer L60070 1268

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (Zoll): 3/8″
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T50
  • Durchmesser Sechskantklinge (Zoll): 3/8″
  • Gesamtlänge (mm): 232 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 49 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb