Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1050
Nutzflächenbreite (mm): 700
Etagenhöhen (mm): 270, 900
Gesamtlänge (mm): 1197
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 900
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3