• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Gelenk-Einsatz (mm) 3 mm

Artikel-Nr.: 2430M 3mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2430M 3mm
EAN / GTIN 4991644008612
Herstellernummer 2430M 3mm
L-Nummer L60050 9099

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 40 mm
Dimension D2: 13 mm
Länge: 5,5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb