• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 14 mm

Artikel-Nr.: 24305M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24305M 14mm
EAN / GTIN 4991644622559
Herstellernummer 24305M 14mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21,8 mm
D1: 20,3 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb