• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 10 mm

Artikel-Nr.: 24305M 10mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24305M 10mm
EAN / GTIN 4991644622535
Herstellernummer 24305M 10mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 15,3 mm
Länge: 11 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 10 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb