• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 32 mm

Artikel-Nr.: 24300M 32mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24300M 32mm
EAN / GTIN 4991644622306
Herstellernummer 24300M 32mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 38 mm
D1: 42,8 mm
Länge: 34 mm
Höhe: 55 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 32 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb