• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 30 mm

Artikel-Nr.: 24300M 30mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24300M 30mm
EAN / GTIN 4991644622511
Herstellernummer 24300M 30mm
L-Nummer L60050 8171

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 36 mm
D1: 40 mm
Länge: 34 mm
Höhe: 56 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 30 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb