• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel Industrie-Ausführung 11 mm

Artikel-Nr.: 24300M 11mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 24300M 11mm
EAN / GTIN 4991644622320
Herstellernummer 24300M 11mm
L-Nummer L60050 6940

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 77 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 16,5 mm
Länge: 12 mm
Höhe: 59 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb